Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 5W5, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417246
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=172704-0033, Alternative (Alias)=FM5W5P-K120, A=53.1 mm, B=47 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=41.9 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=0, Special Contacts=5, Steckzyklen=500, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=5W5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.