Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 3W3, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417234
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173107-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=173107-1012, Alternative (Alias)=FM3W3P-1002, A=39.2 mm, B=33.3 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=28.2 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=0, Special Contacts=3, Steckzyklen=500, Anschlussart=Printstifte, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=3W3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.