Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 8W8, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417205
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS8W8P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=DTS8W8P, A=69.5 mm, B=63.5 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=58.4 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=0, Special Contacts=8, Steckzyklen=200, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DC-37, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=8W8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 4,14*
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,47*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,49*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.