Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 7W2, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417201
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS7W2PZ/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=DTS7W2PZ/2, A=39.2 mm, B=33.3 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=28.2 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=5, Special Contacts=2, Steckzyklen=200, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=7W2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
14 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
5,99 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.