Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 3A, 0.23 ... 0.56mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417045
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0744
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt female, Typ=173112-0744, Alternative (Alias)=FK22SL-02V-6097, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3966*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7676*
€ 0,91344
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.