Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-37 D-Sub Filter-Stecker, 1nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417003
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     D37PZ/2FP102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-Sub Filter-Stecker, Typ=D37PZ/2FP102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kapazität=1 nF, Nennspannung=250 VDC, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Filtertyp=C-Filter, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Hartgold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DC-37
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, d-sub steckverbinder, D-Sub Filter-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.