Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 5A, ... , Rolle à 350 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416961
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt female, Typ=173112-0319, Alternative (Alias)=S7LSR-K176, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
116 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 350 Stück (ab € 0,27266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,97*
€ 170,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,64*
€ 167,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,25*
€ 146,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,04*
€ 127,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,43*
€ 113,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.