Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 5A, 0.23 ... 0.56mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416947
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt female, Typ=173112-0432, Alternative (Alias)=S7L, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1376*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.