Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416942
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt male, Typ=173112-0718, Alternative (Alias)=FK20P-08V-6097, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt male
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2449*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.