Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 5A, 0.23 ... 0.56mm², Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416915
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     SX1-AWG-20-24-CRIMP/2 - SET OF 100PCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt female, Typ=SX1-AWG-20-24-CRIMP/2 - SET OF 100PCS, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.