Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchsenset, DC-37 Buchse, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416748
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub Buchsenset, Typ=173114-0373, Alternative (Alias)=FMK4G-37S-3360, A=70.2 mm, B=48 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=18.5 mm, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DC-37, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Buchsenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.