Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 7.5A, 0.08 ... 0.23mm², Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14411625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166292-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt female, Typ=166292-1, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.23 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
Lager 115
6600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,374*
€ 0,511*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,75*
1 Tag
185
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166291-1
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
166052-1
ab € 0,405*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,16*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.