Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 6A, 0.25 ... 0.52mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14408167
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Farbreiter
Crimpkontakt female, Typ=09 67 000 8277, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennstrom=6 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,05048*
€ 0,07118*
22 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0567*
€ 0,0777*
500
Frei Haus
ab € 0,0576*
€ 0,0789*
10
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0961*
Lager 115
1701
5
€ 5,95*
ab € 0,3228*
€ 0,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4589*
€ 0,54609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.