Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male, Stecker, 0.14 ... 0.22mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403820
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 56 000 8175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakt male, Typ=09 56 000 8175, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.22 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,012 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt male
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,14288*
€ 0,18288*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,20*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,1626*
€ 0,2026*
5
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,227*
Lager 115
607
5
€ 5,95*
ab € 0,2165*
€ 0,5387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.