Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M23, Steckbuchse, Gerade, Pole - 16, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403165
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4624 00 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=99 4624 00 16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Länge=-999, Nennspannung=150 V, Nennstrom=8 A, Pole=16, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=623, Steckverbindergrösse=M23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 37,58*
€ 6,90*
ab € 21,13*
€ 37,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 39,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1200 060 036
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 060 038
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 075 038
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 075 046
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 085 046
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 085 052
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 050 032
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 060 041
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 075 055
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 085 055
ab € 1,89*
Zubehör
Binder
08 1200 100 062
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 100 066
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 100 070
ab € 1,71*
Zubehör
Binder
08 1200 100 074
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
99 4611 00 16
ab € 17,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.