Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M23, Steckbuchse, Gerade, Pole - 12, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403164
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4622 00 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=99 4622 00 12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Länge=-999, Nennspannung=150 V, Nennstrom=8 A, Pole=12, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=623, Steckverbindergrösse=M23
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,77*
€ 27,96*
€ 3,90*
ab € 22,43*
€ 31,17*
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 33,25*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 33,28*
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1200 060 036
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 060 038
ab € 1,92*
Zubehör
Binder
08 1200 075 038
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 075 046
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 085 046
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 085 052
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1203 000 000
ab € 1,20*
Zubehör
Binder
08 1200 050 032
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 060 041
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 075 055
ab € 1,91*
Zubehör
Binder
08 1200 085 055
ab € 1,89*
Zubehör
Binder
08 1200 100 062
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 100 066
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
08 1200 100 070
ab € 1,89*
Zubehör
Binder
99 4607 80 12
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.