Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker SV 3pol, 5A, 250V, 3 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402914
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Kabelstecker SV 3pol, Typ=SV 30, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 6,62*
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 7,34*
Lager 115
1322
1
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,15*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
KFR 30
ab € 4,40*
Zubehör
Lumberg
KFV 30
ab € 2,20*
Zubehör
Lumberg
KGR 30
ab € 2,58*
Zubehör
Lumberg
KGV 30
ab € 2,24*
Zubehör
Lumberg
KV 30
ab € 3,70*
Zubehör
Lumberg
WKV 30
ab € 4,91*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 30-8
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.