Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 17 ... 15AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402730
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183024-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=183024-1, Drahtdurchmesser AWG max.=15 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=17 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Nennstrom=14 A, Raster=0 mm, Geeignet für=AMP SUPERSEAL 1.5mm Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Serie=Superseal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,137*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1 Tag
14397
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,197*
Lager 115
1706
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1332*
€ 0,3112*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539773-2
ab € 662,64*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.