Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, 1 Reihen, 4 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402706
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282088-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=282088-1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=6 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Superseal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,09*
Lager 115
1614
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,37*
2 Tage
993
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
493581-1
ab € 1,35*
Sonstiges
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0144*
Sonstiges
TE Connectivity
282081-1
ab € 0,0304*
Sonstiges
TE Connectivity
539773-2
ab € 660,38*
Sonstiges
TE Connectivity
282106-1
ab € 0,48*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.