Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 18 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402280
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=02-06-2103, Alternative (Alias)=1560-TL, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=1560 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Standard .062"
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1081*
1 Tag
28700
100
Frei Haus
ab € 0,0759*
€ 0,1113*
1 Tag
28700
100
Frei Haus
ab € 0,0789*
€ 0,1158*
10
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2345*
Lager 115
2274
1
€ 5,95*
ab € 0,0851*
€ 0,2642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
02061103
ab € 0,0594*
Zubehör
Molex
638111000
ab € 49,78*
Zubehör
Molex
638191300
ab € 361,53*
Zubehör
Molex
11-03-0002
ab € 16,90*
Zubehör
Molex
11-02-0001
ab € 29,77*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,178*
Zubehör
Molex
03062023
ab € 0,146*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.