Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 9A, 18 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402265
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0041, Alternative (Alias)=5558TL, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Geeignet für=5558 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Mini-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1025*
Lager 115
37229
25
€ 5,95*
ab € 0,0747*
€ 0,1266*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,176*
10
€ 5,90*
ab € 0,078*
€ 0,1874*
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 126,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.