Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 9A, 22 ... 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402256
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0068, Alternative (Alias)=5558PBT2L, Drahtdurchmesser AWG max.=28 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Geeignet für=5558 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Mini-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
150
25
€ 5,95*
ab € 0,089*
€ 0,1867*
100
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,205*
100
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,34*
1 Tag
56
15
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
1 Tag
41671
1
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 18,96*
Zubehör
Molex
638191000
ab € 266,20*
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 126,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.