Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 9A, 18 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402246
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0039, Alternative (Alias)=5556TL, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Geeignet für=5556 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mini-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,140 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,075*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0968*
10
€ 6,90*
ab € 0,0459*
€ 0,1035*
1 Tag
198
100
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1173*
100
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 131,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.