Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401974
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43640-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=43640-0500, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=3 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
5 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
518
10
€ 5,95*
ab € 0,2413*
€ 0,5094*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,51*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,64*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,73*
2 Tage
1142
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43645-0500
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.