Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 9, Reihen - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401947
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-2092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=03-06-2092, Alternative (Alias)=1625-9P1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=9, Raster=3.68 mm, Reihen=3, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .062"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3978*
€ 0,6802*
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,72*
1 Tag
460
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,743*
5
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,97*
1 Tag
40
25
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6583*
€ 0,78338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5883*
€ 0,70008
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03-06-1092
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,144*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.