Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401849
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-09-1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=03-09-1032, Alternative (Alias)=1396-R1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=5.03 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .093"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
6 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,27*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 115
233
25
€ 5,95*
ab € 0,1304*
€ 0,2708*
21 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
2 Tage
11840
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03092031
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
03092032
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.