Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female , Buchse, 0.09 ... 0.25mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401840
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17HRD2F115K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Crimpkontakt female , Typ=L17HRD2F115K, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.09 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1774
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0853*
€ 0,1984*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 172,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.