Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401599
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-1038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=03-06-1038, Alternative (Alias)=1625-3R4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=3.68 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .062"
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,327*
Lager 115
416
1
€ 5,95*
ab € 0,1675*
€ 0,3343*
1 Tag
75
1
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
5078
1
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03-06-2032
ab € 0,112*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,178*
Zubehör
Molex
03062031
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
03062033
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.