Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromkontakt female, Buchse, 20A, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401428
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DM 53744-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Hochstromkontakt female, Typ=L17DM 53744-6, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Löten, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, Hochstromkontakt female
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,86*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,80*
2 Tage
539
1
€ 14,99*
ab € 2,47*
€ 6,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.