Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker UT0W 26pol, Stecker, 26 Anzahl Kontakte, 4A, 40V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400941
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT0W61626PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Kabelstecker UT0W 26pol, Typ=UT0W61626PH, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=40 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UT0W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
32 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,23*
€ 22,76*
Lager 115
103
1
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 24,42*
1 Tag
151
1
€ 14,99*
ab € 17,19*
€ 27,56*
10
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 36,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT016AC
ab € 14,35*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20WL3S26
ab € 0,54*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11S6
ab € 0,505*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24W3K
ab € 0,75*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM18W3K
ab € 1,29*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT0W01626SH6
ab € 11,19*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20WL3TK6
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.