Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste C 64pol DIN 41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14396439
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     284170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 64pol
Federleiste C 64pol DIN 41612, Typ=284170, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=2 A, Pole=64, Raster=2.54 mm, Reihen=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Klasse=C2, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Typ=B, Geladene Reihen=a + c
Weitere Suchbegriffe: federleiste, erni federleiste, Federleiste C 64pol DIN 41612
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,98*
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,95*
Lager 115
51
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 7,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.