Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat Packing Made of EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386573
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSSA 300-6 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flat Packing Made of EPDM
Flat Packing Made of EPDM, Typ=GSSA 300-6 EPDM, Alternative (Alias)=730312003, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=GSSA, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=EPDM-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
1 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,036 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.