Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, Stecker, 400V, 16A, Contacts - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386564
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSE 3000 N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Gerätestecker, Typ=GSE 3000 N4, Alternative (Alias)=932890100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Leiterdurchmesser max.=1.5 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=4, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=SEV VDE, Serie=GSE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
22 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,9 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.