Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 2Anzahl Kontakte, Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386454
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640429-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Buchsenleiste, Typ=3-640429-2, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,92 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,40*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 115
287
5
€ 5,95*
ab € 0,254*
€ 0,4946*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,28*
Zubehör
TE Connectivity
58247-1
ab € 284,52*
Zubehör
TE Connectivity
59804-1
ab € 30,77*
Zubehör
TE Connectivity
640445-2
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
640388-2
ab € 0,0941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.