Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 3Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386272
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Kabelbuchse, Typ=3-640440-3, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1619*
Lager 115
876
25
€ 5,95*
ab € 0,1134*
€ 0,2657*
1 Tag
37374
10
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,303*
2
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 1,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,6425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640452-3
ab € 0,199*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,78*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 274,96*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,30*
Zubehör
TE Connectivity
3-640442-3
ab € 0,0911*
Zubehör
TE Connectivity
640454-3
ab € 0,0578*
Zubehör
TE Connectivity
640457-3
ab € 0,0813*
Zubehör
TE Connectivity
640456-3
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.