Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse WR-MPC3 Gerade Buchse / Steckbuchse 4 Positionen 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385701
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662004113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Steckergehäuse WR-MPC3, Typ=662004113322, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=1.5 kV, Positionen=4, Raster=3 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS REACH IEC 61249-2-21 JEDEC JS709B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 4-polig, steckergehäuse, Steckergehäuse WR-MPC3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,47*
1 Tag
313
10
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,982*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-794630-4
ab € 0,596*
Zubehör
Würth Elektronik
662004236022
ab € 0,696*
Zubehör
Würth Elektronik
66200113722DEC
ab € 0,0512*
Zubehör
Würth Elektronik
662004231822
ab € 0,703*
Zubehör
Würth Elektronik
66200421122
ab € 0,41*
Zubehör
Würth Elektronik
66200421022
ab € 0,417*
Zubehör
Würth Elektronik
662004231722
ab € 1,01*
Zubehör
Würth Elektronik
662162120030
ab € 0,97*
Zubehör
Würth Elektronik
662100124015
ab € 0,705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.