Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für MTA-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     59804-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
idc anlegewerkzeug
Montagewerkzeug für MTA-Steckverbinder, Typ=59804-1, Werkzeugtyp=Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
16 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
17,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkzeug für MTA-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 30,99*
€ 45,04*
€ 5,90*
ab € 30,70*
€ 45,42*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 46,67*
€ 8,95*
ab € 33,46*
€ 47,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3-640426-2
ab € 0,15*
Ähnlich
TE Connectivity
3-640427-2
ab € 0,16*
Ähnlich
TE Connectivity
3-640428-2
ab € 0,16*
Ähnlich
TE Connectivity
3-640426-3
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.