Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4Anzahl Kontakte, Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14384624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640427-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Buchsenleiste, Typ=3-640427-4, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3617*
€ 0,6431*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,748*
3
€ 6,90*
ab € 0,319*
€ 0,949*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6431*
€ 0,76529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5017*
€ 0,59702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
59804-1
ab € 27,72*
Zubehör
TE Connectivity
640389-4
ab € 0,302*
Zubehör
TE Connectivity
640445-4
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.