| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14384376 Herst.-Nr.: 640456-9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste gerade, Typ=640456-9, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 23 mm | Bruttogewicht: | 0,9 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4261* | € 0,718* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,72* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,394* | € 1,105* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|