Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 3Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14384111
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640441-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Kabelbuchse, Typ=3-640441-3, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,159*
1 Tag
28096
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,21*
Lager 115
837
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1207*
€ 0,2479*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
551
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640452-3
ab € 0,199*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,77*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 27,70*
Zubehör
TE Connectivity
3-640442-3
ab € 0,113*
Zubehör
TE Connectivity
640454-3
ab € 0,061*
Zubehör
TE Connectivity
640457-3
ab € 0,0798*
Zubehör
TE Connectivity
640456-3
ab € 0,0722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.