Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383949
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 1/053/36/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Stiftleiste, Typ=SL 1/053/36/Z, A=5.3 mm, Anzahl Kontakte=36, B=5.8 mm, Betriebstemperatur, max.=163 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=5.8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=5.8 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
2,53 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.