Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383890
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=280628, A=7.4 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,850 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,85 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2754*
€ 0,5771*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,66*
1 Tag
57
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,66*
1 Tag
9804
10
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5771*
€ 0,68675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5324*
€ 0,63356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
280358
ab € 2,48*
Zubehör
TE Connectivity
925366-2
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
925369-2
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
86561-6
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.