Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste B 64-pol. DIN 41 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14372454
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 264 6824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Federleiste B 64-pol. DIN 41 612, Typ=09 02 264 6824, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=2 A, Pole=64, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Klasse=C2, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Typ=B, Geladene Reihen=a + b
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol, Federleiste B 64-pol. DIN 41 612
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 2,5079*
€ 3,0979*
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,71*
1
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 4,65*
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,72*
Lager 115
117
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,61*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,21*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,15131*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,87*
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 106,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.