Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14371779
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-826632-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=1-826632-0, Anzahl Kontakte=20, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Montagestiftlänge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,26*
1 Tag
198
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,38*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-969973-0
ab € 1,77*
Zubehör
TE Connectivity
1-925367-0
ab € 6,84*
Zubehör
TE Connectivity
1-215307-0
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.