Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 1A, Anzahl Kontakte - 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14370342
Hersteller:
     Prostar
Herst.-Nr.:
     RS-1X36-T1-7/3MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=RS-1X36-T1-7/3MM, Anzahl Kontakte=36, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=3 mm, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=6 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=RS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2,63 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.