Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356618
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Gehäuse, Typ=90123-0108, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=8, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,46 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 115
328
5
€ 5,95*
ab € 0,3715*
€ 0,7245*
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,12*
1 Tag
1802
1
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,213*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6545*
€ 0,77886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6245*
€ 0,74316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-87499-3
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.