Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDT-Buchse, 250V, 1.2A, Anzahl Kontakte - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14355012
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90327-0306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
IDT-Buchse, Typ=90327-0306, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1.2 A, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Steckzyklen=30, Anschlussart=IDT, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäusematerial=Polyester, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktoberfläche (IDC)=Zinn, Kontaktoberfläche (PCB)=Zinn, Polarisiert=Ja, Verriegelbar=Yes, Winkel=Gerade, Serie=Picoflex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,48*
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,64*
Lager 115
10320
10
€ 5,95*
ab € 0,3481*
€ 0,6434*
2 Tage
193
5
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,93*
2 Tage
17657
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
62100-6000
ab € 872,27*
Zubehör
Molex
90325-3006
ab € 0,90*
Zubehör
Molex
90814-0806
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
90814-0906
ab € 0,367*
Zubehör
Molex
69008-1090
ab € 1.724,53*
Zubehör
Molex
903250006
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.