Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354804
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502380-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=502380-0600, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,191*
500
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,196*
10
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,208*
1 Tag
1061
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 115
562
25
€ 5,95*
ab € 0,1505*
€ 0,2986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502382-0670
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
502386-0670
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.