Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, DF11 Buchse - DF11 Buchse, 100mm, 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14352228
Hersteller:
     Stig Wahlström
Herst.-Nr.:
     K120121018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorgecrimpte Leitungen
vorgecrimpte leitungen
Vorgecrimpte Leitung, Typ=K120121018, Kabellänge=100 mm, Querschnitt AWG=24 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Buchse, Kabelmantelfarbe=Rot, Crimp A Hersteller-Teilenr.=DF11-2428SCF, Crimp A Marke=Hirose, Crimp A Serie=DF11, Crimp B Hersteller-Teilenr.=DF11-2428SCF, Crimp B Marke=Hirose, Crimp B Serie=DF11, Leitungs-/Kabeltyp=UL 1061
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
1 Stück enthält 100 Millimeter (ab € 0,0105* pro Millimeter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.