| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14352120 Herst.-Nr.: DF13-2S-1.25C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpgehäuse, Typ=DF13-2S-1.25C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Nennspannung=150 VAC, Nennstrom=1 A, Positionen=2, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,0277* | € 0,055* | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0408* | € 0,1094* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0431* | € 0,1198* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,2225* | € 0,3706* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,265* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|